Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML LED Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø M8, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243565
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19050253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = M8
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Montage Typ = Tafelmontage
Schutzart = IP67
Nennstrom = 25mA
Form = Rund

Die CML Innovative Technologies Einbauanzeige verfügt über eine rote LED mit 12 V dc Durchlassspannung bei 25 mA. Er hat eine Anwendung von -20 °C bis +60 °C und eine Lagertemperatur von -25 °C bis +80 °C. Er verfügt über eine versenkte mattverchromte Einfassung und ist im M8-Format erhältlich.Es ist RoHS- und REACH SVHC-konform
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
M8
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Montage Typ:
Tafelmontage
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
25mA
Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2243565, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19050253, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,34*
2 Tage
392
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,44*
2 Tage
587
1
€ 14,99*
ab € 4,31*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,17*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.