Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML Schalttafel-Anzeigelampe, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243564
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19050251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67

Die CML Innovative Technologies Einbauanzeige verfügt über eine grüne LED mit 12 V dc Durchlassspannung bei 25 mA. Er hat eine Anwendung von -20 °C bis +60 °C und eine Lagertemperatur von -25 °C bis +80 °C. Er verfügt über eine versenkte mattverchromte Einfassung und ist im M8-Format erhältlich.Es ist RoHS- und REACH SVHC-konform
Weitere Informationen:
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2243564, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 19050251, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,72*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,26*
1 Tag
263
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,68*
1 Tag
398
1
€ 14,99*
ab € 4,09*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,65*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,86*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.