| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2243554 Herst.-Nr.: 190411IP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagebohrung Durchmesser = 8mm Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67
Die CML Innovative Technologies Einbauanzeige verfügt über eine grüne LED mit 2,2 V dc Durchlassspannung bei 20 mA. Er hat eine Anwendung von -20 °C bis +60 °C und eine Lagertemperatur von -25 °C bis +80 °C. Er hat eine prominent schwarze verchromte Einfassung und ist in M8-Größe erhältlich.Es ist RoHS- und REACH SVHC-konform Weitere Informationen: | | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, signalleuchten cml, 2243554, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 190411IP, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,35* | € 2,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,82* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|