Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120027 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2243230
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200270483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = 120027
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = offenes Ende

Der Molex 120027, Nano-changem(M8)-Kabelsatz mit einer Kabelenden. Er hat 4 Pole, mit Stecker (90°) auf Anschlusskabel. Der Durchmesser beträgt 0,25 mmm PVC-Kabel.Länge: 2 m EU RoHS, REACH SVHC und halogenarm IP-Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Serie:
120027
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Weitere Suchbegriffe: 2243230, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200270483, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.