Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 9523 Trennschalter ohne Sicherung 3-polig 160A Atys r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242579
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     95233016
EAN/GTIN:
     3596032774646
Suchbegriffe:
Lastumschalter
Trennschalter
socomec trennschalter 3-polig
socomec lastumschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
Bereich = Atys r.

Der Socomec 9523 Serie Atys r ist ein ferngesteuerter Übertragungsschalter. Die sicheren Schalter schalten Quellen oder Lasten und ermöglichen die Abschaltung und Isolierung des Netzteils so nah wie möglich am Gerät. Dieser Schalter hat einen 3-poligen und 160 A Nennstrom.Sicherer Betrieb Einfache Anbringung Umfangreiches Sortiment Geeignet für alle Arten von Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
Bereich:
Atys r.
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, 2242579, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Socomec, 95233016, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.975,08*
€ 2.350,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,72*
€ 2.328,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,18*
€ 2.223,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,88*
€ 2.082,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,23*
€ 2.041,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.