Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Geflochtenes Kabel, Masseband Kupfer 50 mm² 250 A 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2242507
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     45162550
EAN/GTIN:
     3596032741860
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Leitermaterial = Kupfer
Leiterquerschnitt = 50 mm²
Nennstrom = 250 A
Länge = 520mm
Standards = UL

Die Serie Socomec 4516 ist ein isoliertes Kupfergeflecht, das hauptsächlich zur Bereitstellung von Stromversorgungsverbindungen zwischen Verteilerbschienen und den Geräten innerhalb einer elektrischen Schalttafel verwendet wird. Der Nennstrom bei Umgebungstemperatur beträgt 250 A und die Länge 520 mm.Einfach zu installieren Breite Anwendungspalette Kompatibilität
Weitere Informationen:
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Nennstrom:
250 A
Länge:
520mm
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: 2242507, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, Socomec, 45162550, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.