| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2242426 Herst.-Nr.: 38316016 EAN/GTIN: 3596031601448 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 4 Strom max. = 160A Bereich = FUSERBLOC Serie = 3831
Die Serie Socomec 3831 ist das Gehäuse des Sicherungs-Kombinationsschalters. Die Nennleistung des Sicherungsschalters ist der 4-polige 160-A-Sicherungsschalter mit Griff vom Typ S3. Dieses Gehäuse wird mit der FUSERBLOC-Serie verwendet und hat eine Gehäusegröße von 50.Begrenzung des Kurzschlussstroms Die Farbe des Griffs ist schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 4 | Strom max.: | 160A | Bereich: | FUSERBLOC | Serie: | 3831 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 160 a 4pol, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4polig, 2242426, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Sicherungstrennschalter, Socomec, 38316016, Switches, Switch Disconnectors & Components, Fuse Switch Disconnectors |
| | |
| |