| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2240987 Herst.-Nr.: NLKVMHDMI-44A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Video-Anschlusstyp = HDMI Anzahl der Anschlüsse = 4 Anzahl der unterstützten Displays = 1 Anzahl der Videoausgänge = 1 Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB Abmessungen = 60 x 240 x 160mm Stecker Typ = Typ G - Britisch 3-polig
Der NEWLink HDMI- und USB-KVM-Umschalter wird zur Steuerung mehrerer Computer von einem Satz aus Tastatur, Videomonitor und Maus verwendet. Die Serie NLKVMHDMI unterstützt USB-Mäuse, Tastaturen und HDMI-Displays. Er ist mit einem oder zwei Anschlüssen erhältlich. Er verfügt über HDMI-Unterstützung für digitale Monitore und ist vollständig kompatibel mit HDMI V1.4A und HDCP. Er unterstützt die Videoqualität 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p und 4K (HDTV). Er verfügt über einen Schlüsselschalter, einen Tastatur-Hotkey-Schalter und einen Mausschalter.Er unterstützt Breitbildauflösungen Es unterstützt Windows, Linux und Mac OS Weitere Informationen: | | Video-Anschlusstyp: | HDMI | Anzahl der Anschlüsse: | 4 | Anzahl der unterstützten Displays: | 1 | Anzahl der Videoausgänge: | 1 | Tastatur-/Maus-Anschlusstyp: | USB | Abmessungen: | 60 x 240 x 160mm | Stecker Typ: | Typ G - Britisch 3-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, newlink kvm switch, 2240987, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, NewLink, NLKVMHDMI44A, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches |
| | |
| |