Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 100 → 305 V ac, 142 → 431 V dc LED-Treiber, Ausgang 36V / 5.55A, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240639
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-36KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 36V
Ausgangsleistung max. = 199.8W
Ausgangsstrombereich = 5.55A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 100 → 305 V ac, 142 → 431 V dc
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = PWM
Serie = PWM-200KN
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
36V
Ausgangsleistung max.:
199.8W
Ausgangsstrombereich:
5.55A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
100 → 305 V ac, 142 → 431 V dc
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
PWM
Serie:
PWM-200KN
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 2240639, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, PWM20036KN, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
€ 4,90*
ab € 59,61*
€ 79,25*
€ 4,00*
ab € 63,11*
€ 85,83*
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 86,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 94,23*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12KN
ab € 61,81*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-24KN
ab € 61,75*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48KN
ab € 61,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.