Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PWM-200-36KN LED-Treiber 199.8 W 5.55 A 36 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749200-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-36KN
EAN/GTIN:
     4021087072076
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well PWM-200-36KN LED-Treiber 199.8 W 5.55 A 36 V

MEAN WELL AC/DC-LED-Netzteil CV 199,8 W KNX


36 V
5.55 A

Ausstattung:
Anwendung: ITE, Industrie, Beleuchtung
Gehäuse: Geschlossen Kunststoff

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 36 V · Ausgangsstrom (max.): 5.55 A · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC,142 V/DC · Gewicht: 1003 g · Leistung (max.): 199.8 W · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.50 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart, Eingang: Litze
Eingangsstrom: 1.1 A
Anschlussart, Ausgang: Litze
Wirkungsgrad: 94 %
Ableitstrom, max.: 0.75 mA
Einschaltstrom, max: 65 A

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 68 x 39.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.50 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
199.8 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5.55 A
Marke:
Mean Well
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC | 142 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5.55 A
Ausgangsspannung (max.):
36 V
Leistung (max.):
199.8 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1003 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, Mean Well, PWM-200-36KN, led, led-stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,29*
€ 86,87*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 86,88*
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 94,80*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 108,84*
€ 5,90*
ab € 90,69*
€ 114,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.