Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifscheibe Ø 150mm, Korngröße 240+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2240192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Scheibendurchmesser = 150mm
Korngröße = 240+
Serie = Cubitron II
Modell = 3M Xtract Cubitron II Net Disc

3M Xtract Cubitron II Netzscheiben. Die Staubabsaugung erfüllt die branchenweit führende Schnittgeschwindigkeit in der 3M Xtract ® Cubitron ® II Net Disc 710W. Diese hochwertige Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einer Netzrückseite, das ein praktisch staubfreies Schleifen mit der legendären 3M-Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie werden mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung fertig stellen und so die Produktivität steigern, ohne die Gesundheit der Arbeiter zu beeinträchtigen. Schleifen, neu konzipiert. 3M hat den Kompromiss zwischen Staubabsaugung und Scheibenleistung beseitigt. Durch die Kombination der legendären 3M TM Precision-Shaped Grain-Technologie mit einer Netzrückseite erreicht die 3M Xtract TM Cubitron II Net Disc 710W eine branchenführende Schnittrate und ermöglicht gleichzeitig ein praktisch staubfreies Schleifen. Keramik 3M-Präzisionskorn bricht kontinuierlich in scharfe Schneidkanten und bietet damit die doppelte Schleiflebensdauer und Schnittgeschwindigkeit der Netzscheiben führender Wettbewerber. Nutzen Sie die Vorteile der 3M Xtract TM Cubitron II Net Disc 710W, um einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche zu erzielen - von der Metallfertigung und Holzbearbeitung bis hin zu OEM-Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Schifffahrt, im Schienenverkehr und im Automobilbereich OEM. Für eine sicherere Arbeitsumgebung. Eine sauberere Arbeitsumgebung ist eine sicherere Arbeitsumgebung. Die 3M Xtract TM Cubitron II Net Disc 710W extrahiert über 95 % des während des Schleifens erzeugten Staubs, reduziert die Belastung durch Schwebeteilchen und schafft eine gesündere, praktisch staubfreie Arbeitsumgebung. Außerdem ist der 3M TM Präzisionskorn in der Scheibe schneidet mit weniger Druck, der vom Bediener benötigt wird, und sorgt so für ein komfortableres Schleifen. Erleben Sie die Vorteile des 3M Xtract TM-Systems. 3M ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Schleifanwendungen. Von Netzscheiben bis hin zu zufälligen Schwingschleifern und tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie benötigen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M haben jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie get the richtigen Scheuermittel und die optimale Systemlösung. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht praktisch staubfreies Schleifen Einzigartiges Muster sorgt für branchenführende Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche Scheiben mit Staubabsauglöchern Klettverschluss-Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel Ideal für eine Vielzahl von Substraten und Anwendungen, einschließlich Abspanen und Feinbearbeitung. Anwendungen. Metallverarbeitung Primerschleifen Gelcoat-Schleifen Verbundschleifen Holzbearbeitung. In dieser Serie erhältlich:. 224-0178 224-0178 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 320+ 224-0179 224-0179 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 240+ 224-0180 224-0180 ist eine Netzscheibe mit 150 mm Durchmesser und einer Körnung von 320+ 224-0181 224-0181 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 80+ 224-0182 224-0182 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 120+ 224-0183 224-0183 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 150+ 224-0184 224-0184 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 180+ 224-0185 224-0185 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Körnung von 180+ 224-0186 224-0186 ist eine Netzscheibe mit 150 mm Durchmesser und 220+ Körnung 224-0188 224-0188 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 150+ 224-0189 224-0189 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 120 mm und einer Körnung von 150+ 224-0190 224-0190 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Körnung von 80+ 224-0191 224-0191 ist eine Netzscheibe mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Körnung von 220+ 224-0192 224-0192 ist eine Netzscheibe mit 150 mm Durchmesser und 240+ Körnung. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen?. Unabhängig davon, welche Art von Schneide- oder Schleifscheibe Sie wählen, und für welche Anwendung auch immer, stellen Sie sicher, dass Sie geeignete PSA wie Augenschutz, Handschutz und möglicherweise Atemschutz ausstatten. 3M bietet eine umfangreiche Auswahl an persönlichen Schutzausrüstungen zur Auswahl. Warum 3M?. 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um Scheuermittel und zugehörige Werkzeuge und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
150mm
Korngröße:
240+
Serie:
Cubitron II
Modell:
3M Xtract Cubitron II Net Disc
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 150 mm k240, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 2240192, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 7100251951, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
955
100
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,58*
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5134*
€ 0,6542*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,68*
4 Tage
905
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,68*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,6776*
€ 0,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7676*
€ 0,91344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.