Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzschleifscheibe 710W Xtract" 150 mm Cubitron II P240+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzschleifscheibe 710W Xtract" 150 mm Cubitron II P240+ 3M
Netzschleifscheibe 710W Xtract" 150 mm Cubitron II P240+ 3M
Netzschleifscheibe 710W Xtract" 150 mm Cubitron II P240+ 3M
Netzschleifscheibe 710W Xtract" 150 mm Cubitron II P240+ 3M
Artikel-Nr.:
     214-3089110240
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251951
EAN/GTIN:
     4054596899810
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Gitternetz-Schleifscheibe Xtract™ Cubitron™ II, Ø 150 mm 710W Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf einem Netzträger, dass ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht. Absaugung von mehr als 95 % des beim Schleifen entstehenden Staubs. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei hoher Standzeit. Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung. Anwendung: Für Metallverarbeitung, Primer-Schleifen, Gelcoat-Schleifen, Schleifen von Verbundwerkstoffen und Holzbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 150 mm k240, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Netzschleifscheibe, Schleifscheibe, Gitternetzschleifscheibe, 3089110240, 89110240
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
897
100
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,58*
25 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5134*
€ 0,6542*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,68*
Lager 214
897
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,68*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.