Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4000W Schaltschrank-Klimagerät, 102W, 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2239951
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3210540
EAN/GTIN:
     4028177429987
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
Kühlleistung max. = 4000W
Interner Luftkreislauf = 925m³/h
Leistung = 102W
Versorgungsspannung = 400V ac

Die Serie Rittal SK ist der auf dem Dach montierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher für den Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereichen bis +70 °C. Der Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf dem Dach des Gehäuses mit flexiblen Wasseranschlussoptionen montiert. Die Gesamtkühlleistung des Wärmetauschers beträgt 4 kW.Schutzart IP55 Farbe: RAL 7035 Die Betriebstemperatur beträgt +1 °C bis 70 °C.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
4000W
Interner Luftkreislauf:
925m³/h
Leistung:
102W
Versorgungsspannung:
400V ac
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, 2239951, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kühlgeräte, Rittal, 3210540, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Cooling Units
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.991,01*
€ 2.180,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.395,67*
€ 2.739,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.739,97*
€ 3.260,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.682,24*
€ 3.191,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,90*
€ 2.992,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,00*
€ 2.858,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.395,67*
€ 2.850,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.