Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 1HEU Einlegeboden Schwarz Belüftet, 482.6mm x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2239866
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7119140
EAN/GTIN:
     4028177221444
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Typ = Ablage
Höheneinheiten HE = 1U
Tiefe = 140mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Breite = 482.6mm

Das Rittal Components Regal ist eine bevorzugte Wahl für die Installation von Server-Racks zur Organisation von Serverraumgeräten.Einfach zu installieren
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Höheneinheiten HE:
1U
Tiefe:
140mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Breite:
482.6mm
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, geräteboden rittal, rack zubehör, fachboden stahl, 2239866, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Rittal, 7119140, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,86*
€ 24,06*
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 24,07*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,95*
€ 24,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 24,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,28*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.