Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Gehäuseabschnitt B. 90mm H. 160mm L. 2m Aluminium für CP 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238773
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6218200
EAN/GTIN:
     4028177683822
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
Produkt Typ = Stützbereich
Serie = CP
Breite = 90mm
Höhe = 160mm
Länge = 2m
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = CP 180

Der Rittal CP-Stützabschnitt CP 180 ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal an der Anschlusskomponente befestigt und kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindebohren. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Stützbereich
Serie:
CP
Breite:
90mm
Höhe:
160mm
Länge:
2m
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
CP 180
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, 2238773, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6218200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,95*
€ 292,38*
€ 5,95*
ab € 262,88*
€ 304,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 262,25*
€ 304,99*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 263,75*
€ 306,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 413,25*
€ 522,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,73*
€ 612,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.