Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238748 Herst.-Nr.: 6212200 EAN/GTIN: 4028177683952 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Stützbereich Serie = CP Breite = 75mm Höhe = 120mm Länge = 2m Material = Aluminium Zur Verwendung mit = CP 120
Der Rittal CP-Stützabschnitt CP 120 ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal an der Anschlusskomponente befestigt und kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindebohren. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Stützbereich | Serie: | CP | Breite: | 75mm | Höhe: | 120mm | Länge: | 2m | Material: | Aluminium | Zur Verwendung mit: | CP 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Tragarmstangen, Tragschiene, kabelbahn, 2238748, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6212200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,84* | € 170,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 141,69* | € 171,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,25* | € 171,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 146,25* | € 177,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,85* | € 264,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|