Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238744 Herst.-Nr.: 6212110 EAN/GTIN: 4028177683976 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Stützbereich Serie = CP Breite = 75mm Höhe = 120mm Länge = 1m Material = Aluminium Zur Verwendung mit = CP 120
Die Befestigung des Rittal CP-Stützabschnitts CP 120 an der Anschlusskomponente mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindeschneiden. Der offene Kabelkanal für einfachen Wartungszugang und für vormontierte Kabel mit Steckverbindern, verriegelbar über Abdeckungsabschnitt. Er verfügt über X-förmige Profilierung für eine höhere Belastbarkeit und einen großen Kabelführungskanal. Der obere Kanal ist für Kabel mit großem Steckverbinder geeignet und im gesamten System verfügbar/verwendbar.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Stützbereich | Serie: | CP | Breite: | 75mm | Höhe: | 120mm | Länge: | 1m | Material: | Aluminium | Zur Verwendung mit: | CP 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragschiene, 2238744, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6212110, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 85,18* | € 90,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,14* | € 95,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,91* | € 96,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,93* | € 96,79* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,98* | € 166,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|