Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Gehäuseabschnitt B. 75mm H. 120mm L. 1m Aluminium für CP 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238743
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212100
EAN/GTIN:
     4028177683945
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Produkt Typ = Stützbereich
Serie = CP
Breite = 75mm
Höhe = 120mm
Länge = 1m
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = CP 120

Der Rittal CP-Stützabschnitt CP 120 ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal an der Anschlusskomponente befestigt und kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindebohren. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Stützbereich
Serie:
CP
Breite:
75mm
Höhe:
120mm
Länge:
1m
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
CP 120
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Tragarmstangen, Tragschiene, kabelbahn, 2238743, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6212100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,28*
€ 90,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,98*
€ 91,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 91,89*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,27*
€ 94,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 158,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.