Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2238741 Herst.-Nr.: 6212050 EAN/GTIN: 4028177683938 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Stützbereich Serie = CP Breite = 75mm Höhe = 120mm Länge = 500mm Material = Aluminium Zur Verwendung mit = CP 120
Der Rittal CP-Stützabschnitt CP 120 ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal an der Anschlusskomponente befestigt und kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindebohren. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Stützbereich | Serie: | CP | Breite: | 75mm | Höhe: | 120mm | Länge: | 500mm | Material: | Aluminium | Zur Verwendung mit: | CP 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Tragarmstangen, Tragschiene, kabelbahn, 2238741, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6212050, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,66* | € 52,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,80* | € 53,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,28* | € 55,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 42,52* | € 55,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 55,48* | € 74,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|