Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Gehäuseabschnitt B. 59mm H. 85mm L. 2m Aluminium für CP 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238717
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206200
EAN/GTIN:
     4028177684287
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Tragarmstangen
Produkt Typ = Stützbereich
Serie = CP
Breite = 59mm
Höhe = 85mm
Länge = 2m
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = CP 60

Der Rittal CP-Stützabschnitt CP 60 ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal an der Anschlusskomponente befestigt und kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindebohren. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Stützbereich
Serie:
CP
Breite:
59mm
Höhe:
85mm
Länge:
2m
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
CP 60
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, rack zubehör, 2238717, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6206200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,94*
€ 142,10*
€ 6,78*
ab € 117,77*
€ 143,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 143,43*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,41*
€ 147,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,39*
€ 212,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.