Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP Gehäuseabschnitt B. 75mm H. 120mm L. 1m Aluminium für CP 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238715
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206100
EAN/GTIN:
     4028177684270
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
Produkt Typ = Stützbereich
Serie = CP
Breite = 75mm
Höhe = 120mm
Länge = 1m
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = CP 120

Der Rittal CP-Stützabschnitt CP 60 ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben im Schraubkanal an der Anschlusskomponente befestigt und kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, ohne Gewindebohren. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.Die Farbe ist hellgrau Verwendetes Aluminiummaterial
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Stützbereich
Serie:
CP
Breite:
75mm
Höhe:
120mm
Länge:
1m
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
CP 120
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, 2238715, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, Rittal, 6206100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 74,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 74,27*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,86*
€ 76,42*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 62,16*
€ 76,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 100,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.