Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex RJFRB Staubschutzkappe mit Schnur für RJ45, , RJFRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2238210
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFRBC7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Zubehörtyp = Staubschutzkappe mit Schnur
Zur Verwendung mit = RJ45
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP68
Serie = RJFRB
Interfacetyp = RJ45
Seriennummer = RJFRB

Der Amphenol ermöglicht die Verwendung eines Ethernet-Anschlusses der Klasse E/CAT 6 für 10 BaseT, 100 BaseTX- oder 1000 BaseT- bis zu 250-MHz-Netzwerke in rauen Umgebungen. Mit dem patentierten RJStop ® -System können Sie ein Standard-RJ45-Kabelset in einem schützenden Verbundstecker verwenden, der es vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten schützt. Es verfügt über Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Videosteuerung, Robotik, industrielle Prozesssteuerung, CNC-Maschinen, Spezialmaschinen, Bewegungssteuerung und Telewartung.Abgedichtet gegen Flüssigkeiten und Staub (IP68) Stoß-, schwingungs- und zugbeständig Kein Kabelbetrieb im Feld, keine Werkzeuge erforderlich Umgekehrte Bajonettkupplung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe mit Schnur
Zur Verwendung mit:
RJ45
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Serie:
RJFRB
Interfacetyp:
RJ45
Seriennummer:
RJFRB
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 6, schutzkappen steckverbinder, rj-45 stecker cat 6, 2238210, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Amphenol Socapex, RJFRBC7, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,75*
€ 13,42*
1 Tag
627
€ 14,99*
ab € 8,41*
€ 14,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJFODE
ab € 30,66*
Zubehör
Amphenol
RJF RB 6
ab € 11,66*
Zubehör
Amphenol
RJFRB71
ab € 16,48*
Zubehör
Amphenol
RJFRB71RA
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.