Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Überwachungsrelais Phasenverlust, Spannungsasymmetrie 3-phasig, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2237795
EAN/GTIN:
     5059044269695
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

Phasenüberwachungsrelais RS ProRS Pro ist stolz darauf, eine komplette Serie von Phasenüberwachungsrelais für 3-phasige Systeme zu präsentieren. Jedes Monitorrelais ist mit ausgezeichneten Funktionen ausgestattet, um einen effektiven Schutz gegen alle Arten von Niederspannungsfehlern zu gewährleisten. Diese kompakten, hochwertigen Überwachungsgeräte bieten Überspannungs- und Unterspannungsschutz, schützen vor Spannungsphasenfolge, Phasenverlust und Phasenasymmetrie.Die wichtigsten Merkmale:Phasenausfallrelais Kompatibel mit 3- oder 4-adrigen Anwendungen Schaltbar über DIP-Schalter Wählbare Versorgungsspannung Einstellbare Unter- und Überspannungs-Sollwerte Wählbare Ein/Aus-Zeitverzögerungen LED-Anzeige Kompaktes Gehäuse Technische DatenKompakte Breite: 17,5 mm Mehrspannung: Dreiphasig, 3-adrig @ 208-480 V ac oder 3-phasig, 4-adrig @ 120-277 V ac Kann für 3-phasige 3-adrige oder 3-phasige 4-adrige Systeme konfiguriert werden Schutz gegen Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie, Unterspannung und Überspannung Wählbare Unterspannung/Überspannung, Asymmetrie und Phasenfolge LED-Anzeige für alle Fehler und zur Änderung der DIP-Schaltereinstellungen während der Laufzeit für eine bessere Sicherheit. Einstellbare EIN/AUS-Zeitverzögerung in Sekunden Minuten 1 C/A-KonfigurationAnschlussDer Anschluss für Versorgungsspannung und Relais ist an der Seite des Geräts abgebildet. Phasenüberwachungsrelaisvarianten von RS Pro208-480 V ac, UV/OV, Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie Überwachung, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7791 () 415 V ac (3P, 3W) / 240 V ac (3P, 4W), UV/OV, Phasenverlust, auswählbare Phasenfolge, Phasenasymmetrie, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7792 () 415 V ac (3P, 3W) / 240 V ac (3P, 4W), UV/OV, wählbare Phasenfolge und Phasenasymmetrie, Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung (in Sek./Min.), 1 C/O = RS Best.-Nr. 223-7794 () 415 V ac (3P, 3 W), Phasenverlustüberwachung, 1 Wechsler = RS-Best.-Nr.: (223-7795) 223-7795AnwendungSchaltkabel Steuergeräte Maschinensteuerung Netzverteilungssysteme
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, überwachungsrelais, rs pro überwachungsrelais, 2237795, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, MAG03D0427, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.