| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2237794 Herst.-Nr.: 2237794 EAN/GTIN: 5059044269688 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Phase Elektrische Phasen = 3 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spannungsempfindlichkeit = Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz Montage Typ = DIN-Schienen Betriebstemperatur max. = +60°C
Phasenüberwachungsrelais RS ProRS Pro ist stolz darauf, eine komplette Serie von Phasenüberwachungsrelais für 3-phasige Systeme zu präsentieren. Jedes Monitorrelais ist mit ausgezeichneten Funktionen ausgestattet, um einen effektiven Schutz gegen alle Arten von Niederspannungsfehlern zu gewährleisten. Diese kompakten, hochwertigen Überwachungsgeräte bieten Überspannungs- und Unterspannungsschutz, schützen vor Spannungsphasenfolge, Phasenverlust und Phasenasymmetrie.Die wichtigsten Merkmale:Phasenausfallrelais Kompatibel mit 3- oder 4-adrigen Anwendungen Schaltbar über DIP-Schalter Wählbare Versorgungsspannung Einstellbare Unter- und Überspannungs-Sollwerte Wählbare Ein/Aus-Zeitverzögerungen LED-Anzeige Kompaktes Gehäuse Technische DatenKompakte Breite: 17,5 mm Mehrspannung: Dreiphasig, 3-adrig @ 208-480 V ac oder 3-phasig, 4-adrig @ 120-277 V ac Kann für 3-phasige 3-adrige oder 3-phasige 4-adrige Systeme konfiguriert werden Schutz gegen Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie, Unterspannung und Überspannung Wählbare Unterspannung/Überspannung, Asymmetrie und Phasenfolge LED-Anzeige für alle Fehler und zur Änderung der DIP-Schaltereinstellungen während der Laufzeit für eine bessere Sicherheit. Einstellbare EIN/AUS-Zeitverzögerung in Sekunden Minuten 1 C/A-KonfigurationAnschlussDer Anschluss für Versorgungsspannung und Relais ist an der Seite des Geräts abgebildet. Phasenüberwachungsrelaisvarianten von RS Pro208-480 V ac, UV/OV, Phasenausfall, Phasenfolge, Phasenasymmetrie Überwachung, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7791 () 415 V ac (3P, 3W) / 240 V ac (3P, 4W), UV/OV, Phasenverlust, auswählbare Phasenfolge, Phasenasymmetrie, 1 Wechsler = RS Best.-Nr. 223-7792 () 415 V ac (3P, 3W) / 240 V ac (3P, 4W), UV/OV, wählbare Phasenfolge und Phasenasymmetrie, Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung (in Sek./Min.), 1 C/O = RS Best.-Nr. 223-7794 () 415 V ac (3P, 3 W), Phasenverlustüberwachung, 1 Wechsler = RS-Best.-Nr.: (223-7795) 223-7795AnwendungSchaltkabel Steuergeräte Maschinensteuerung Netzverteilungssysteme Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Phase | Elektrische Phasen: | 3 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz | Montage Typ: | DIN-Schienen | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenausfall überwachungsrelais, überwachungsrelais, rs pro überwachungsrelais, 2237794, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, MAG03D0426, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |