| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2237746 Herst.-Nr.: M12A-12BMMM-PL8D10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = M12A-XXBMMM-PL8DXX Aderzahl = 12 Länge = 10m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 12 Kodierung = A
Das Amphenol Industrial M12 A Code Push-Pull-over-Formkabel hat einen 12-polige Stiftstecker. Es ist nicht abgeschirmt und besteht aus PVC. Die Länge des Kabels beträgt 10 m.Passend für alle M12 * 1.0 gemäß IEC-Norm Erfüllt den Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67, IP68 und IP69K. Lebensdauer: 500 Zyklen Weitere Informationen: | | Serie: | M12A-XXBMMM-PL8DXX | Aderzahl: | 12 | Länge: | 10m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 12 | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2237746, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A12BMMMPL8D10, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 42,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,30* | € 64,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 32,64* | € 66,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 424,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|