Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies PP0001A Tastkopf Passiv 1GHz 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237728
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PP0001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
keysight tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Bandbreite = 1GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Modellnummer = PP0001A

Die Keysight Technologies Mit einem kleinen Tastkopfkopf, robusten und austauschbaren Spitzen, automatischer Tastkopferkennung und Dämpfung, Hochspannungsbereichen und hohen Eingangsimpedanzen mit niedriger Kapazität - diese Tastkopffamilie ist wirklich die beste von passiven Tastköpfen und aktiven Tastköpfen in einem. PP0001A bietet eine nie dagewesene Kombination aus hoher Bandbreite und höheren Eingangsspannungen. Es wird mit einer Vielzahl von Zubehör, einem Adapter für den Einsatz mit AutoProbe I und optionalen Zubehörkits verkauft, um Ihre Testeinrichtung zu vervollständigen.Die Bandbreite beträgt 1 GHz
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Bandbreite:
1GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Modellnummer:
PP0001A
Weitere Suchbegriffe: 2237728, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, PP0001A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,04*
€ 981,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 995,59*
€ 1.107,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,30*
€ 1.317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,84*
€ 1.302,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,89*
€ 1.269,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,37*
€ 1.204,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,59*
€ 1.184,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.594,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.122,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.304,58*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.636,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3012T
ab € 5.508,54*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3014T
ab € 6.245,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3022T
ab € 6.245,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3024T
ab € 7.179,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX4154PWR
ab € 30.094,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3012T
ab € 3.874,18*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3022T
ab € 4.596,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
PP0003A
ab € 906,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
PP0004A
ab € 1.126,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.