Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0ICV2000A Lötstation LCD 200W / 230V bis 450°C, Typ F - Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237531
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV203HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
lötstation 200 w
Modellnummer = 0ICV2000A
Steckertyp = Typ F - Schuko
Nennleistung = 200W
Eingangsspannung = 230V
Ausgang-Leistung = 200W
Maximale Betriebstemperatur = 450°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = LCD
ESD-sicher = Ja

Die ERSA i-CON VARIO 2 HP ist eine Mehrkanal-Löt- und Entsorgestation, die dem professionellen Anwender zwei gleichzeitig verwendbare Lötwerkzeuge bietet. Die Nennleistung dieser Station beträgt 200 W. Sie verfügt über eine Löt- und Entsorderstation, um ein i-TOOL AIR S und ein anderes Lötwerkzeug gleichzeitig zu betreiben.Intelligentes Strommanagement für dynamische Stromverteilung Verschiedene Löt- und Trennwerkzeuge anschließbar Antistatische Bauweise Integrierte Vakuumpumpe zum Abbestellen von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
0ICV2000A
Steckertyp:
Typ F - Schuko
Nennleistung:
200W
Eingangsspannung:
230V
Ausgang-Leistung:
200W
Maximale Betriebstemperatur:
450°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeigentyp:
LCD
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2237531, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Ersa, 0ICV203HP, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,12*
€ 1.091,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,78*
€ 1.039,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,75*
€ 1.008,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,89*
€ 959,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,25*
€ 941,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.