Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode 2 Paar gemeinsame Kathode, 60V / 10A, 3-Pin TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2236260
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RBR10BGE60ATL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-252
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-252
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2236260, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RBR10BGE60ATL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,66*
1 Tag
4998
1
€ 14,99*
ab € 0,505*
€ 1,445*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.