Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Hochstrahler 13000 lm, 220 → 240 V ac / 93 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2235000
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075452541
EAN/GTIN:
     4058075452541
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 93 W
Nennspannung = 220 → 240 V ac
dimmbar = Nein
Farbtemperatur = 6500K

Die LEDVANCE-LED-Hochstrahler erfüllen die Schutzart IP 65, d. H. Sie sind für Lagerhäuser, Logistikhallen, Industrie geeignet. Sie bietet eine hohe Lichtleistung und bietet eine große Energieersparnis von bis zu 60 % im Vergleich zu herkömmlichen Hochstrahler. Er ist ein geeigneter Ersatz für Hochstrahler mit Mercury Dampf- oder Metallhalogenidlampen. Die Farbtemperatur von 6500 K kühlem weißem Farbton und die kompakte Bauweise.Strahlwinkel: 70° Hohe Lichtleistung bis zu 140 lm/W Schutzart IP65 Umgebungstemperaturbereich: -30 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
93 W
Nennspannung:
220 → 240 V ac
dimmbar:
Nein
Farbtemperatur:
6500K
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led hallenleuchte 5700k, hallenleuchten led, hallenleuchte, 2235000, Beleuchtung, Leuchten, Lagerleuchten, LEDVANCE, 4058075452541, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Low Bay & High Bay Lighting
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,23*
€ 137,23*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 147,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 124,21*
€ 149,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,33*
€ 152,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 162,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.