Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - HIGH BAY GEN 3 - HB 93W/6500K 70DEG IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-284497
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075452541
EAN/GTIN:
     4058075452541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Ledvance - HIGH BAY GEN 3 - HB 93W/6500K 70DEG IP65

Hallenleuchten bis zu 140 lm/W und attraktiven UGR Werten. Produkteigenschaften: Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 14 m in 4000 K oder 6500 K. Produktvorteile: Verbesserter UGR verglichen mit früheren Generationen, bis zu UGR ? 22 in Kombination mit Reflektor. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. 5 Jahre Garantie. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen. Lagerhäuser. Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Montagering enthalten. Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Geeignet für Nebenleuchtmittel: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 430mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 430mA, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Lichtverteiler: Fokuslinse, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektor: ohne, Werkstoff des Reflektors: ohne Reflektor, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 80000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 35000h, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30-+55°C, Notstromversorgung integriert: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Max. Systemleistung: 93.00W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 13000lm, Leuchtenlichtausbeute: 140, Farbtemperatur: 6500K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Höhe/Tiefe: 143.00mm, Außendurchmesser: 280.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Anschlussart: sonstige, Mit Schutzabdeckung: Ja, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 6, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 8
EAN/GTIN: 4058075452541
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
93 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
13000 lm
Ausstrahlungswinkel:
70 °
Mittlere Lebensdauer:
80000 h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,23*
€ 137,23*
Lager 1078
7
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 145,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 123,77*
€ 149,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,71*
€ 152,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,75*
€ 153,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.