| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2234619 Herst.-Nr.: SMF4L10A-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Klemmenspannung max. = 10V Durchschlagspannung min. = 12.3V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-123F Pinanzahl = 400 Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Klemmenspannung max.: | 10V | Durchschlagspannung min.: | 12.3V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-123F | Pinanzahl: | 400 | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 400W | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2234619, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMF4L10AQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |