Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / 34mA PCB-Montage 3kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2233689
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2233689
EAN/GTIN:
     5059044268612
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 34mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 3kV
Breite = 6mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = 0.1
Wirkungsgrad = 0.81

The RS PRO PCB Mount DC-DC converters are specially designed for applications where an isolated voltage is required in a distributed power supply system. They are suitable for: pure digital circuits, low frequency analog circuits, relay-driven circuits and data switching circuits. Featuring continuous short circuit protection and no-load input current as low as 8mAFix input unregulated single and dual output Continuous short-circuit protection. Industry standard pin-out I/O isolation test voltage 3KVDC No-load input current as low as 8mA Operating temperature range - 40℃ to +105℃ High efficiency up to 81% IEC62368, UL62368, EN62368 approved
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
34mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
3kV
Breite:
6mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
0.1
Wirkungsgrad:
0.81
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, 2233689, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, RS PRO, E1215S1WR3(RS), Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.