Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLE Endschalter, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLE Endschalter, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 6A Anschluss PG13.5
Artikel-Nr.:
     108EL-2233167
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLEB24A1B
EAN/GTIN:
     5059039203093
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLE
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 106.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

UL, CSA. EN60947-5-1, EN50047, IEC947-5-1 A300, AC15, Q300, DC13. Drei Schutzrohreinlässe, IP66, 2 Öffner, 2 Schließer. Kompakte Metall-Grenzschalter mit drei Schutzrohr-Einlässen Montagekompatibel mit Schaltern mit identischen Funktionseigenschaften und Gehäusen nach EN50047 Schalter haben zwei Sicherheitskontakte für Anwendungen, bei denen zwei Stromkreise gleichzeitig unterbrochen werden müssen Untergruppe der GLS-Reihe ist durch das kompakte Gehäuse, verschiedene Schaltungskombinationen und durch die drei Schutzrohreinlässe extrem flexibel
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLE
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
106.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip67, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, 2233167, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLEB24A1B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.