| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2231008 Herst.-Nr.: S30B-2011BA EAN/GTIN: 4047084106972 |
| |
|
| | |
| Serie = S30B Baugruppentyp = Scanner Erfassungsabstand max. = 30m
ÜbersichtDer S300 Standard ist die kostengünstige Lösung für Anwendungen mit frei definierbaren Schutzfeldern. Der neue Dreifachfeldmodus ermöglicht die gleichzeitige Aktivierung von drei Feldern - einem Schutzfeld und zwei Warnfeldern -. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Anpassung der Sicherheits-Laserscanner an jede Maschine. Der S300 Standard ist ideal für den horizontalen und vertikalen Schutz von Gefahrenbereichen und Eingangsbereichen geeignet. Der im Systemstecker integrierte Konfigurationsspeicher ermöglicht zudem eine einfache Inbetriebnahme und einen schnellen Gerätewechsel. CDs (Konfigurations- und Diagnosesoftware) können verwendet werden, um Schutz- und Warnfelder auf bequeme und standardisierte Weise auf einem PC oder Laptop zu definieren.Auf einen BlickKompaktes Design 2 m oder 3 m Schutzfeldbereich 270° Scanwinkel 1 Feldsatz Konfigurationsspeicher im Systemstecker integriert EFI-Schnittstelle für sichere SICK-Gerätekommunikation Ausgabe der gemessenen Daten über RS-422 Kontur als Referenz für vertikale AnwendungenIhre VorteileEinfache Integration durch kompakte Bauweise Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung für stationäre und mobile Anwendungen Unschlagbare Kosteneffizienz - 270°-Scanwinkel ermöglicht vollständigen Anwendungsschutz mit nur zwei Scannern Sicherheitstechnik - ohne Produktivitätsverlust Schnelle Wiederinbetriebnahme über Konfigurationsspeicher Einfache modulare Erweiterungen, einfache Verkabelung und zusätzliche Funktionen mit SICK-Sicherheitscontrollern mit EFI Jahrzehntelange bewährte Sicherheitstechnik garantiert maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit - auch unter schwierigen Bedingungen Einfache Ausrichtung und sicherer Betrieb im vertikalen ModusAnwendungenSchutz vor Gefahrenbereichen oder Anwesenheitserkennung an Lade- und Entladestationen. Schutz für Gefahrenbereiche an Montagelinien Druckempfindlicher Mattenaustausch Schutz von automatisch geführten Fahrzeugen Schutz von kleinen automatisch geführten Fahrzeugen (automatisch geführte Wagen) Zugangsschutz für Maschinen und Systeme Schutz vor gefährlichen Punkten von MontagestationenHinweisProduktdetails decken die gesamte Produktfamilie ab. Details zu den Spezifikationen für dieses einzelne Produkt finden Sie im Datenblatt. Weitere Informationen: | | Serie: | S30B | Baugruppentyp: | Scanner | Erfassungsabstand max.: | 30m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2231008, Automation, Sensoren, Lichterfassung und Entfernungsmessung, Sick, S30B2011BA, Automation & Control Gear, Sensors, Light Detection and Ranging |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.782,63* | € 2.876,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.697,05* | € 2.881,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.887,41* | € 2.989,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.206,64* | € 4.319,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.249,06* | € 4.362,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|