Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst G2E108 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 155m³/h, 58dB, 168 x 159 x 115mm, 1650U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-223089
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E108-AA01-50
EAN/GTIN:
     5060641292160
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 155m³/h
Serie = G2E108
Höhe = 168mm
Breite = 159mm
Tiefe = 115mm
Abmessungen = 168 x 159 x 115mm
Lüfterdrehzahl = 1650U/min
Geräuschpegel = 58dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 66 x 97mm
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Befestigungsloch-Durchmesser = 8mm

Um Überlastungen des Motors zu vermeiden, muß das Radialgebläse G2E180-AA03-01, gegen 55mm (2,2WG) betrieben werden. Alle anderen Lüfter können ohne statischen Gegendruck in freier Luft betrieben werden. Radialgebläse einseitig saugend. Kompakte Bauform mit Flansch, IP44 Voll gekapselte Motoren Nach Klasse B isoliert Mit Präzisionskugellagern ausgestattet Vielblättriges, leistungsstarkes Laufrad mit der Motorwelle verpreßt, gute mechanische und thermische Verbindung für vibrationsfreien Lauf und wirksame Motorkühlung Bohrungen am Gebläseeinlass gestatten die Befestigung von Schutzvorrichtungen und Filtereinheiten Schutzgitter und Filtereinheiten (inkl. eines verzinkten Stahlkäfigs, der als Fingerschutz wirkt) sowie Ersatzfilter separat lieferbar Montage in jeder Position möglich Eingangsspannung 240V AC
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
155m³/h
Serie:
G2E108
Höhe:
168mm
Breite:
159mm
Tiefe:
115mm
Abmessungen:
168 x 159 x 115mm
Lüfterdrehzahl:
1650U/min
Geräuschpegel:
58dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
66 x 97mm
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Befestigungsloch-Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radiallüfter, 223089, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, G2E108AA0150, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 68,26*
Zubehör
ebm-papst
95777-1-5171
ab € 43,73*
Zubehör
ebm-papst
09490-2-4039
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.