Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Flachbandkabel FFC, 20-adrig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229414
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     153660211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Aderzahl = 20
Nennstrom = 500 mA

Die geschirmten flexiblen Flachkabelbrücken von Molex Premo bieten eine Vielzahl von Standardoptionen für Anwendungen, die Schutz vor elektromagnetischen Störungen erfordern. Es kann in Verbraucher-, Medizin-, Datenkommunikations- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. Er hat eine Länge von 102 mm und einen Stromkreis von 20.Abgeschirmtes Kabel Kundenspezifische Funktionen verfügbar Flache, ultradünne Aluminiumfolienabschirmung und feines Rastermaß Zinnbeschichtung sorgt für wirtschaftliche Konnektivität
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Aderzahl:
20
Nennstrom:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, molex flachkabel, 2229414, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 153660211, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 7,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.