| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2229401 Herst.-Nr.: 153660131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachkabeltyp = FFC Raster = 0.5mm Aderzahl = 12 Nennstrom = 500 mA
Die geschirmten flexiblen Flachkabelbrücken von Molex Premo bieten eine Vielzahl von Standardoptionen für Anwendungen, die Schutz vor elektromagnetischen Störungen erfordern. Es kann in Verbraucher-, Medizin-, Datenkommunikations- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. Er hat 203 mm Länge und 12 Stromkreise.Abgeschirmtes Kabel Kundenspezifische Funktionen verfügbar Flache, ultradünne Aluminiumfolienabschirmung und feines Rastermaß Zinnbeschichtung sorgt für wirtschaftliche Konnektivität Weitere Informationen: | | Flachkabeltyp: | FFC | Raster: | 0.5mm | Aderzahl: | 12 | Nennstrom: | 500 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 12x1, 2229401, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 153660131, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| |