Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2229398
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     153660127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachbandkabel 12 pol
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Aderzahl = 12
Nennstrom = 500 mA
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Aderzahl:
12
Nennstrom:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 12x1, 2229398, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 153660127, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,43*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,43*
€ 8,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.