Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 446mm, Schwarz, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228345
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLSHELF8U
EAN/GTIN:
     0065030866439
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 8U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 446mm

Das Startech Rack für Wandmontage bietet 8 HE Platz für die Montage Ihrer Server oder A/V-Geräte an einer Wand. Durch den mit dem Rack mitgelieferten Regalboden können Sie eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schaffen. Die Wandhalterung verfügt über eine einstellbare Montagetiefe von 30 cm bis 46 cm sowie über einen 30-cm-Regalboden, der entweder oben oder unten an dem Rack angebracht werden kann, je nachdem, wie Sie das Rack befestigen. Dank dieser beiden Eigenschaften können Sie sowohl die Tiefe als auch die Anordnung personalisieren und perfekt auf Ihre Ausrüstung und Kabel einstellen – damit das Rack sich ideal in Ihren Arbeitsbereich eingliedert.Er bietet Abbindungspunkte für das Kabelmanagement Er verfügt über eine hintere Öffnung für den Kabelzugang
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
8U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
446mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rahmen, Gestellrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, startech 19 zoll fachboden, 19 zoll gestellrahmen, 2228345, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, WALLSHELF8U, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 174,96*
€ 3,50*
ab € 166,03*
€ 204,19*
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 204,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 240,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.