Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 362mm, Schwarz, 5.7kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228338
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNT8
EAN/GTIN:
     0065030866750
Suchbegriffe:
Server
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 8U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 362mm
Gewicht = 5.7kg

Die Startech Wandhalterung bietet 8 HE Platz für die Montage flacher Rackmontage-Geräte mit 13,75 Zoll. (34,93 cm) tief oder weniger zur Wand, z. B. Patchfelder oder Netzwerk-Switches. Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die solide und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte. Da die Montagebohrungen des Wandregals 16 Zoll voneinander entfernt sind, entspricht er genau dem Standard-Trockenbaurahmen, um eine einfache und sichere Befestigung der Wandbolzen zu gewährleisten.Käfigmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten Er verfügt über eine rückseitige Zugangplatte für die Kabelführung
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
8U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
362mm
Gewicht:
5.7kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandverteiler startech, wandgehäuse, server rack, 2228338, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, WALLMOUNT8, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 127,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,28*
€ 145,16*
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 150,93*
€ 3,50*
ab € 124,33*
€ 155,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 127,16*
€ 158,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.