Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 24U, Schwarz, 65.3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228298
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK2433BKM
EAN/GTIN:
     0065030870214
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Höheneinheiten HE = 24U
Farbe = Schwarz
Gewicht = 65.3kg
Abmessungen Außen = 852 x 1172 x 600mm

Der Startech Server-Rack-Schrank bietet 24 HE Speicherplatz in einem schlanken, sicheren Schrank zur Aufbewahrung von Standard 19-Zoll-Rackmontagegeräten wie Dell-, HP- und IBM-Servern sowie Telekommunikations- und A/V-Geräten.Er verfügt über vorgefertigte Rollen in robuster Ausführung und Nivellierfüße Es ist EIA/ECA-310-E-konform für Server-/Netzwerkgeräte
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
24U
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
65.3kg
Abmessungen Außen:
852 x 1172 x 600mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll rechnereinschub, 2228298, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK2433BKM, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 826,14*
€ 920,89*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,55*
€ 920,98*
Frei Haus
ab € 990,55*
€ 1.093,83*
Frei Haus
ab € 1.001,35*
€ 1.113,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.257,08*
€ 1.419,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,50*
€ 1.689,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,95*
€ 1.680,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,21*
€ 1.625,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,32*
€ 1.525,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,08*
€ 1.495,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.