Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 19 Zoll Gehäuse, 12U, Größe Mittel 854 x 640 x 600mm Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228293
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK1233BKM
EAN/GTIN:
     0065030870252
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Höheneinheiten HE = 12U
Schrankgröße = Mittel
Montagetyp = Freistehend
Höhe Außen = 640 mm
Breite Außen = 600 mm
Tiefe Innen = 852mm
Abmessungen Außen = 854 x 640 x 600mm
Farbe = Schwarz
Außengehäuse-Material = Stahl

Der Startech Server-Rack-Schrank bietet 12 HE Speicherplatz in einem schlanken, sicheren Schrank zur Aufbewahrung von Standard 19-Zoll-Rackmontagegeräten wie Dell-, HP- und IBM-Servern sowie Telekommunikations- und A/V-Geräten. Mit einstellbaren Montageschienen können Sie die Schienentiefe leicht von 3 Zoll bis 30,7 Zoll (76,2 mm bis 780 mm) ändern, um Kompatibilität mit Ihren Standard-Rackmontagegeräten zu gewährleisten.Er verfügt über vorgefertigte Rollen und Nivellierfüße Es ist EIA/ECA-310-E-konform für Server-/Netzwerkgeräte
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
12U
Schrankgröße:
Mittel
Montagetyp:
Freistehend
Höhe Außen:
640 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Innen:
852mm
Abmessungen Außen:
854 x 640 x 600mm
Farbe:
Schwarz
Außengehäuse-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll rechnereinschub, 2228293, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Netzwerk Wandgehäuse, StarTech.com, RK1233BKM, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,20*
€ 401,72*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 412,07*
€ 473,45*
Frei Haus
ab € 417,71*
€ 480,29*
Frei Haus
ab € 459,72*
€ 526,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 515,62*
€ 608,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,15*
€ 723,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,20*
€ 710,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,86*
€ 649,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.