Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 459mm, Schwarz, 4-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228271
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4POSTRACK8U
EAN/GTIN:
     0065030887168
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmentyp = 4-beinig
Höheneinheiten HE = 8U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 459mm

Das Startech 8U-Rack mit offener Bauform dient zur Aufbewahrung Ihrer Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte. Dies ist ein 4-Pfosten-Rack mit einstellbarer Montagetiefe von 23 bis 41 Zoll. Dieses Durable freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Belastbarkeit von bis zu 1200 lb. (544 kg) und tragbarer Rollgewicht von 660 lb. (300 kg). Dieses Durable freistehende Server-Rack unterstützt eine statische Belastbarkeit von bis zu 1200 lb. (544 kg) und tragbarer Rollgewicht von 660 lb. (300 kg). Dieses Rack bietet außerdem die Konformität mit dem EIA/ECA-310-Standard für ein universelles Design, das mit den meisten Netzwerkgeräterackgeräten kompatibel ist.Er verfügt über eine Grundplatte mit Bodenverankerungslöchern Es verfügt über ein integriertes Kabelmanagement
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
4-beinig
Höheneinheiten HE:
8U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
459mm
Weitere Suchbegriffe: Server, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, server rack, 2228271, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, 4POSTRACK8U, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 179,64*
€ 213,52*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 213,55*
€ 3,50*
ab € 201,77*
€ 238,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 242,91*
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 250,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.