Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runpotec Kabeltrommel Abroller Kabelrolle, Zylinder, 105mm 291mm 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228161
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     RUN10174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabelbox
Kabelrolle
Typ = Kabelrolle, Zylinder
Höhe = 105mm
Länge = 291mm
Durchmesser = 300mm

Die Kabelrolle Runpotec XB 300 PROFI ist ein universeller professioneller Kabelwickler/Aufroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Es ermöglicht ein problemloses und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Diese Rolle kann bis zu 300 kg belastet werden und ist für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Aufgrund des abnehmbaren Spanndorns können Kabeltrommeln mit verschiedenen Lochgrößen verwendet werden. Der Multifunktionsdorn wurde speziell für das X BOARD XB 300-Kabelwalzsystem entwickelt. Lose Kabelbündel können auch gerollt werden, indem sie am Mitteldorn aus Edelstahl des XB 300 befestigt werden und dann die 4 seitlichen Halterungen ausklappen.Universal-Kabeltrommel-Aufwickler und -Aufwickler Kleines, leichtes und flaches Design Für alle Arten von Kabeln und Kabeltrommeln, selbst bei sehr kleinen Innendurchmessern. Kompakt, leicht mit 1,26 kg Nettogewicht Ausgezeichnet für beschädigte Kabeltrommeln 6 gummierte Füße sorgen für rutschfesten und stabilen Boden Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge Kann in Kombination mit XB 300 und XB 500 verwendet werden Ermöglicht das Rollen loser Kabelbündel und einzelner Drähte Teleskop-Mitteldorn, ausziehbar bis zu 294 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelrolle, Zylinder
Höhe:
105mm
Länge:
291mm
Durchmesser:
300mm
Weitere Suchbegriffe: runpotec kabelabroller, kabelbox, 2228161, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelaufbewahrung, Runpotec, RUN10174, Cables & Wires, Cable Management, Cable Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.