Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 5m Rot Silikon isoliert Ø 4.6mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227370
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     2227370
EAN/GTIN:
     5060641227322
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Silikonkabel
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 13 AWG
Aderlitzen = 651/0,07 mm
Länge = 5m
Isoliermaterial = Silikon
Betriebsspannung = 1,5 kV
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzenzahl = 651

SIFF Silikonleiterlitzen, 2,5 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
13 AWG
Aderlitzen:
651/0,07 mm
Länge:
5m
Isoliermaterial:
Silikon
Betriebsspannung:
1,5 kV
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzenzahl:
651
Weitere Suchbegriffe: Silikonleitung, schaltdraht 2,5mm² rot, schaltdraht, schaltdraht rot, 2227370, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343503005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 6,31* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 47,48*
€ 56,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.