Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEW-KABEL Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 5m Schwarz Silikon isoliert Ø 4.6mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2227342
Hersteller:
     HEW
Herst.-Nr.:
     13435-01-005
EAN/GTIN:
     5060641226080
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Silikonkabel
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 651/0,07 mm
Länge = 5m
Isoliermaterial = Silikon
Außendurchmesser = 4.6mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = SIFF
Isolierungsstärke = 1.1mm
Litzenzahl = 651

SIFF Silikonleiterlitzen, 2,5 mm². Silikon-isolierte Litzen Kerbbeständige Isolierung Stark gedrehte Kupferlitzen Besonders gut für Messleitungen geeignet Hohe Flexibilität, über einen Temperaturbereich von –50 °C → +180 °C hinweg Äußerst beständig gegen die Berührung von Lötkolben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
651/0,07 mm
Länge:
5m
Isoliermaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
4.6mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
SIFF
Isolierungsstärke:
1.1mm
Litzenzahl:
651
Weitere Suchbegriffe: Silikonleitung, einzelader schwarz 5m, schaltdraht, schaltdraht schwarz, 2227342, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Hew Heinz Eilentropp, 1343501005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 6,268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 47,56*
€ 56,60
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.