Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF1010ESTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 84 A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224733
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1010ESTRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 84 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,012 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Transistor-Werkstoff = Silicon
Serie = HEXFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
84 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,012 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Transistor-Werkstoff:
Silicon
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: 2224733, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRF1010ESTRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.