Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 20V / 250 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2224161
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84B20VLYT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 20V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 3

Die Rohm Zenerdiode ist ideal für die Spannungsregelung. Sehr gängiges SOT-23-Gehäuse und hohe produktive Effizienz helfen Ihrem Design besser. Dieses Produkt erfüllt die AEC-Q101-Zertifizierung. Die maximale Verlustleistung beträgt 250 mW.Kleine Form Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
20V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2224161, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, BZX84B20VLYT116, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,0784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.