Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schutzleiterklemme, 2-polig, Feder-Anschluss, 2.5mm², Grün/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2223989
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR24DPE
EAN/GTIN:
     3606480532641
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Feder
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric verfügt über eine Federanschluss-Schutzerde mit Terminal Terminal Block Stufe 2. Der Nennquerschnitt des Terminal Blocks beträgt 2,5 mmmmmmmm² mit 2 Anschlussnummern. Dieser Terminal Block verfügt über eine Klemmbefestigung.Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 bis 130 °C. Das für Terminal Block verwendete Material ist Polyamid
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussart:
Feder
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, Zugfedern, schneider electric reihenklemme, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2223989, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Schneider Electric, NSYTRR24DPE, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,6487*
€ 5,3787*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,71*
€ 5,43*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 5,54*
50
Frei Haus
ab € 5,1802*
€ 5,9502*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,3336*
€ 9,648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,648*
€ 11,48112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,578*
€ 11,39782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,408*
€ 11,19552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,6336*
€ 10,27398
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,3336*
€ 9,91698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 482,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.