Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltrommeln, 1.5m, 3-fach, Schuko-Steckdose IP20 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222593
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2222593
EAN/GTIN:
     5059044266663
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kabellänge = 1.5m
Anzahl der Buchsen = 3
Netzstecker Typ = Typ F – Deutscher Schuko
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Schutzart = IP20
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom abgewickelt = 16A

Die 3-polige Schuko-Steckdosenleiste von RS Pro hat eine Länge von 1,5 m.TÜV/GS/S/CE-zertifiziert Schuko-Verlängerungsbuchse, 3-polig, 1,5 m 1,5 Meter, H05VV-F, 3-G1,5-mm-Kabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5m
Anzahl der Buchsen:
3
Netzstecker Typ:
Typ F – Deutscher Schuko
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom abgewickelt:
16A
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 3-fach 1,5m, schuko-steckdose, schuko-steckdose 3-fach, 2222593, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, RS PRO, HX3D15M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.